|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1002-1827705 Herst.-Nr.: CB324EE#BA1 EAN/GTIN: 0883585705993 |
| | |
|
|  |  |
 | HP 364XL - CB324EE - Druckerpatrone - 1 x Magenta - 750 Seiten - für Deskjet 35XX; Photosmart 55XX, 6520, 65XX B211, 7510 C311, 7520, B010, B109, eStation C510 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Magenta |  | Kapazität | Bis zu 750 Seiten |  | Drucktechnologie | Tintenstrahl |  | Enthaltene Anz. | 1 |  | Patronenmerkmale | HP Vivera |  | Verbrauchsmaterialtyp | Druckerpatrone | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HP Deskjet 3520, 3522 ¦ HP Officejet 4620, 4622 ¦ HP Photosmart 5510 B111a, 5514 B111c, 5514 B111h, 5515 B111a, 5520, 5524, 6510 B211a, 6515 B211a, 6520, 7510 C311a, 7520, B010a, B010b, B109a, B109d, B109f, B109n Wireless, B109n Wireless Special Edition, B8550, C5324, C5370, C5373, C5380, C5383, C5388, C5390, C5393, C6324, C6340, C6350, C6380, C6383, D5460, D5463, D5468, eStation C510a, Plus B210b, Plus B210c, Premium C309g, Premium C309h, Premium Fax C309a, Premium Fax C309c, Premium TouchSmart Web C309n, Pro B8550, Pro B8553, Pro B8558, Wireless B110a, Wireless B110b |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Druckertinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Inkjet-Patrone, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, kompatible Druckerpatronen, Tinte Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatronen, druckerpatrone magenta |
|  |  |
| |