Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Zebra S Series 105SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     574-ett105sl-6
Hersteller:
     ZEBRA TECHNOLOGIES
Herst.-Nr.:
     10500-300E-0070
EAN/GTIN:
     5051964120674
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Bon-Drucker
Zebra S Series 105SL - Etikettendrucker - monochrom - direkt thermisch/Thermoübertragung - Rolle (11,5 cm) - 300 dpi - bis zu 203 mm/Sek. - Kapazität: 1 Rollen - LAN, seriell
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - direkt thermisch/Thermoübertragung - monochrom
Erweiterung
Konnektivität/Verbindungen
1 x RS-232 ¦ 1 x LAN - RJ-45
Drucker
Anschlusstechnik
Verkabelt
Max. Auflösung (S/W)
300 dpi
Druckersprache
ZPL , ZPL II
Enthaltene Schriftarten
7 x Bitmap ¦ 1 x skalierbar
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 203 mm/Sek - s/w - 300 dpi
Eingebaute Geräte
Status-LCD
Schnittstelle
LAN, seriell
Barcodes
Code 93, Code 39, Code 49, CODABLOCK, ISBT 128, RSS-Code, QR-Code, MaxiCode, LOGMARS, EAN/JAN-8 , EAN/JAN-13 , UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Code 2 von 5, Interleaved 2 von 5, Postnet , PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, TLC39
RAM
Installierter RAM (Max.)
6 MB
Technologie / Formfaktor
SDRAM
Medienhandhabung
Mediengrößen
Fanfold (11,4 cm), Rolle (11,5 cm)
Gesamte Medienkapazität
1 Rollen
Medientyp
Etiketten, Endlospapier, Endlospapier, Tickets
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
203 mm
Max. Druckbreite
104 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
115 mm
Max. Drucklänge
1651 mm
Rollenkerndurchmesser
76 mm
Zulässige Medienstärke
0.076 mm - 0.305 mm
Mediazuführung/Mediazuführungen
1 x Manueller Einzug - 1 Rollen - Rolle (11,5 cm)
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Verschiedenes
Works with Windows Vista
Das Logo "Works with Windows Vista" zeigt an, dass das Produkt vom Hersteller umfassend getestet wurde, um grundlegende Kompatibilität mit Windows Vista zu gewährleisten.
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, CISPR 22 Class B, IEC950, UL 1950, CSA 22.2 No. 950
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
Treiber & Utilities
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 85%
Flash-Speicher
Flash-Speicher
4 MB
Abmessungen und Gewicht
Breite
28.3 cm
Tiefe
49.5 cm
Höhe
39.4 cm
Gewicht
25 kg
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Einzelpreis
^
Lager 574
pro Stück
€ 1,00*
€ 1.438,33*
pro Packung
Frei Haus
€ 1.474,55*
pro Stück
Frei Haus
€ 1.547,96*
pro Stück
€ 2,90*
€ 1.576,15*
Preise: Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.438,33*
€ 1.711,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 574
Versand: Lager 574
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ZEBRA TECHNOLOGIES
02100BK08045
ab € 7,32167*
Zubehör
ZEBRA TECHNOLOGIES
02100BK04045
ab € 45,67*
Zubehör
ZEBRA TECHNOLOGIES
02100BK11045
ab € 9,115*
Zubehör
ZEBRA TECHNOLOGIES
02100BK06045
ab € 6,10*
Zubehör
ZEBRA TECHNOLOGIES
02100BK08945
ab € 9,06*
Zubehör
ZEBRA TECHNOLOGIES
02100BK10645
ab € 116,11*
Zubehör
ZEBRA TECHNOLOGIES
02300BK11045
ab € 7,91*
Zubehör
ZEBRA TECHNOLOGIES
02300BK06045
ab € 4,625*
Zubehör
ZEBRA TECHNOLOGIES
02300BK08345
ab € 71,06*
Zubehör
ZEBRA TECHNOLOGIES
02300BK08945
ab € 7,68*
Zubehör
ZEBRA TECHNOLOGIES
02300BK10245
ab € 86,26*
Zubehör
ZEBRA TECHNOLOGIES
02300BK04045
ab € 3,46*
Zubehör
ZEBRA TECHNOLOGIES
03200BK11045
ab € 19,11*
Zubehör
ZEBRA TECHNOLOGIES
G48459
ab € 79,03*
Zubehör
ZEBRA TECHNOLOGIES
G33180
ab € 205,02*
Zubehör
ZEBRA TECHNOLOGIES
G32433M
ab € 334,10*
Zubehör
ZEBRA TECHNOLOGIES
44000M
ab € 256,21*
Zubehör
Format: 200x150
ZEBRA TECHNOLOGIES
44902
ab € 9,57*
Zubehör
ZEBRA TECHNOLOGIES
G33181
ab € 310,26*
Zubehör
ZEBRA TECHNOLOGIES
G105950-054
ab € 10,90*
Zubehör
Format: 200x150
ZEBRA TECHNOLOGIES
120182G-001
ab € 159,15*
Zubehör
ZEBRA TECHNOLOGIES
87537
ab € 29,41*
Zubehör
ZEBRA TECHNOLOGIES
02100BK10245
ab € 10,39*
Zubehör
ZEBRA TECHNOLOGIES
76180
ab € 11,72*
Zubehör
ZEBRA TECHNOLOGIES
76524
ab € 16,28*
Zubehör
ZEBRA TECHNOLOGIES
76059
ab € 16,69*
Zubehör
ZEBRA TECHNOLOGIES
880368-019
ab € 314,27*
Zubehör
ZEBRA TECHNOLOGIES
13831-002
ab € 136,23*
Zubehör
Format: 200x150
ZEBRA TECHNOLOGIES
G47480
ab € 191,75*
Zubehör
Format: 200x150
ZEBRA TECHNOLOGIES
29651-003M
ab € 274,03*
Zubehör
Produkt-Abbildung
ZEBRA TECHNOLOGIES
76060
ab € 16,53*
Zubehör
ZEBRA TECHNOLOGIES
G40038M
ab € 22,20*
Zubehör
Equator
ab € 2,30*
Zubehör
Produkt-Abbildung
ZEBRA TECHNOLOGIES
G38226M
ab € 50,33*
Zubehör
Produkt-Abbildung
ZEBRA TECHNOLOGIES
G32432-1M
ab € 253,93*
Zubehör
ZEBRA TECHNOLOGIES
G33193-256
ab € 217,27*
Zubehör
ZEBRA TECHNOLOGIES
Z233-000-010
ab € 373,25*
Zubehör
Produkt-Abbildung
ZEBRA TECHNOLOGIES
P1031031
ab € 132,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG