Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso 25 x DVD+R DL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     752-254653
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     4311144
EAN/GTIN:
     4034303008384
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
Intenso - 25 x DVD+R DL - 8.5 GB 8x - Spindel
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DVD+R DL
Anzahl mitgelieferter Medien
25
Max. Schreibgeschwindigkeit
8x
Verschiedenes
Verpackung
Spindel
Media
Kapazität ohne Komprimierung
8.5 GB
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
90
pro Stück
€ 4,90*
ab € 10,21*
€ 14,42*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 10,82*
€ 15,25*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 12,60*
€ 17,61*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 12,63*
€ 17,61*
9 Tage
29
pro Stück
€ 5,00*
ab € 12,79*
€ 17,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
4311142
ab € 4,49*
Zubehör
Intenso
4311245
ab € 4,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.