Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

LG GH22LP20 Super Multi GH22LP20AUAR11B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  C1002-1799482
Hersteller:  LG
Herst.-Nr.:  GH22LP20AUAR11B
EAN/GTIN:  k.A.
LG GH22LP20 Super Multi - Laufwerk - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - 22x/22x/12x - IDE - intern - 13.3 cm ( 5.25" ) - Schwarz - LightScribe
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.6 cm
Tiefe
4.1 cm
Höhe
16.5 cm
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM-Laufwerk
Art
Intern
Schnittstelle
IDE
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x IDE/ATAPI - IDC 40-polig ¦ 1 x Audio Out - 4 PIN MPC
Konnektivität/Kompatible Einschübe
1 x von vorne zugänglich - 13.3 cm x 1/2H ( 5.25" x 1/2H )
Verschiedenes
Verpackung
Einzelhandel
Certified for Windows Vista
Das "Certified for Windows Vista"-Logo ist eine Kompatibilitätskennzeichnung für Anwendungen und Geräte, die für Benutzerfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und verbesserte Sicherheit einem strengen Testprogramm unterzogen wurden.
Optische Speicherung
Typ
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - 13.3 cm x 1/2H ( 5.25" x 1/2H )
Zugriffszeit
200 ms (DVD-RAM), 120 ms (CD), 140 ms (DVD), 175 ms (DVD DL)
Lesegeschwindigkeit
48x (CD) / 16x (DVD)
Schreibgeschwindigkeit
48x (CD) / 22x (DVD±R) / 16x (DVD±R DL)
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien
32x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 12x (DVD-RAM)
Puffergröße
2 MB
Medienzuführungstyp
Tablett
Funktionen
SecurDisc, Auto Write Strategy (AWS)
Unterstützte CD-Formate
CD-ROM
Unterstützte Medientypen
CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL
Buffer-Underrun-Schutz
Eingebaut
Plattenetikettierungs-Technologie
LightScribe Technology
Festplatte
Typ
Keine
... > DCI > Speichergeräte > Datenträgerlaufwerke
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
min. 1 Tag
ab € 28,29*
  
Preis gilt ab 20 Stück.
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ahead Nero 9, Win, Multilingual
Nero
01000/511
ab € 39,68*
Sonstiges
Imation Showbox MTV
Imation
19008
ab € 0,679*
Sonstiges
TDK DVD+R47SC16X10
TDK
DVD+R47SC16X10
ab € 5,47*
Sonstiges
TDK DVD-R47SCED10
TDK
DVD-R47SCED10
ab € 0,533*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG