Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

HP RDX Removable Disk Backup System


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1795528
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     AJ765A
EAN/GTIN:
     4948382572219
Suchbegriffe:
RDX Drives
RDX Laufwerk
rdx laufwerk hp
HP RDX Removable Disk Backup System - Laufwerk - RDX - Hi-Speed USB - intern - 13.3 cm ( 5.25" ) - mit 160 GB Kassette - für ProLiant DL370 G6, MicroServer, ML110 G6, ML110 G7, ML150 G6, ML330 G6, ML350 G6
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.68 cm
Tiefe
17.07 cm
Höhe
4.14 cm
Gewicht
635 g
Gerätetyp
RDX-Laufwerk
Art
Intern
Schnittstelle
Hi-Speed USB
Kombiniert mit
160 GB Kassette
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Hi-Speed USB - USB Typ B, 4-polig
Konnektivität/Kompatible Einschübe
1 x von vorne zugänglich - 13.3 cm x 1/2H ( 5.25" x 1/2H )
Verschiedenes
Einbegriffene Mediaanzahl
1
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
MTBF
550,000 Stunden
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
VCCI, C-Tick, EN 60950, IEC 60950, UL 60950, CISPR 22, FCC
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
6.6 Watt
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
Treiber & Utilities, HP RDX Continuous Data Protection Software
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Wechselplatte
Typ
RDX - 13.3 cm x 1/2H ( 5.25" x 1/2H )
Datenübertragungsrate
30 MBps (extern) / 480 MBps (intern)
Mittlere Suchzeit / Zugriffszeit
15 ms
Medientyp
RDX - 13.3 cm ( 5.25" )
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP ProLiant DL370 G6 Base, DL370 G6 High Performance, MicroServer, ML110 G3, ML110 G3p, ML110 G4, ML110 G5, ML110 G6, ML110 G7, ML115 G5, ML150 G5, ML150 G5 Base, ML150 G5 Performance, ML150 G6, ML150 G6 Base, ML150 G6 Entry, ML150 G6 Performance, ML310 G2, ML310 G3, ML310 G4, ML310 G5, ML330 G6, ML350 G4, ML350 G4p, ML350 G5, ML350 G5 Base, ML350 G5 Entry, ML350 G6, ML350 G6 Base, ML350 G6 Entry, ML350 G6 Performance, ML370 G4, ML370 G5, ML370 G5 Base, ML370 G5 Entry, ML370 G5 High Performance, ML370 G5 Performance, ML570 G4, ML570 G4 High Performance ¦ HP Workstation xw4100, xw4200, xw4300, xw4400, xw4550, xw4600, xw6000, xw6200, xw6400, xw6600, xw8000, xw8200, xw8400, xw8600, xw9300, xw9400
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,85*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,06*
€ 296,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 238,85*
€ 284,23
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG