Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE StorageWorks Ultrium 1760


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1789860
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     EH921A
EAN/GTIN:
     4948382579317
Suchbegriffe:
Autoloader
Bandbibliothek
Storagelibrary
Storageloader
Das HPE StorageWorks LTO-4 Ultrium 1760 Bandlaufwerk ist das Bandlaufwerk mit halber Bauhöhe mit der höchsten Kapazität und Schnelligkeit in der StorageWorks Produktfamilie.
HPE StorageWorks Ultrium 1760 - Bandlaufwerk - LTO Ultrium (800 GB / 1.6 TB) - Ultrium 4 - SCSI LVD - intern - 5.25" (13.3 cm) - für ProLiant DL370 G6, ML110 G6, ML110 G7, ML350 G6; StorageWorks Rack-Mount Kit Ultrium 920
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.5 cm
Tiefe
20.6 cm
Höhe
4.1 cm
Gewicht
1.5 kg
Gerätetyp
Bandlaufwerk - LTO Ultrium
Schnittstellentyp
SCSI LVD
Aufnahmestandard
LTO Ultrium 4
Gehäusetyp
Intern
Verschiedenes
Anzahl mitgelieferter Medien
1
Enthaltene Kabel
1 x SCSI-Kabel
MTBF
250,000 Stunde(n)
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
TUV, VCCI, C-Tick, BSMI, EN 60950, NOM, RRL, IEC 60950, CSA 22.2 No. 60950, CB, FCC CFR47 Part 15
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, HP StorageWorks Library and Tape Tools, HP StorageWorks Data Protector Express Single Server
Erforderliches Betriebssystem
IBM AIX, SunSoft Solaris, HP-UX, Novell NetWare, Red Hat Linux, Microsoft Windows, UnitedLinux
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Wechselplatte
Typ
LTO Ultrium - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Puffergröße
128 MB
Kapazität
800 GB (unkomprimiert)/ 1.6 TB (komprimiert)
Mittlere Suchzeit / Zugriffszeit
64 Sek
Aufnahmestandard
Ultrium 3, Ultrium 4
Datenübertragungsrate (komprimiert)
160 MBps (576 GB/Stunde)
Datenübertragungsrate (unkomprimiert)
80 MBps (288 GB/Stunde)
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)
Ultrium 3, Ultrium 4
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant DL370 G6 Base, DL370 G6 High Performance, ML110 G6, ML110 G7, ML150 G6, ML330 G6, ML350 G5, ML350 G5 Base, ML350 G5 Entry, ML350 G6, ML350 G6 Base, ML350 G6 Performance, ML350 G6 Special Server ¦ HPE StorageWorks D2D110 Backup System, D2D120 Backup System, D2D130 Backup System ¦ HPE StorageWorks Rack-Mount Kit Ultrium 920 Drive
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ultra320 SCSI LVD - IDC, 68-polig
Kompatibles Schaltfeld
1 x von vorne zugänglich - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.070,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.168,78*
€ 1.390,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.152,42*
€ 1.371,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.117,17*
€ 1.329,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.094,61*
€ 1.302,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.070,21*
€ 1.273,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
650926-B21
ab € 248,16*
Zubehör
HP
462828-B21
ab € 189,40*
Zubehör
HP
631667-B21
ab € 451,98*
Zubehör
HP
C7971A
ab € 66,18*
Zubehör
HP
C7972A
ab € 14,78*
Zubehör
HP
C7975W
ab € 30,88*
Zubehör
HP
C7974W
ab € 24,36*
Zubehör
HP
C7973A
ab € 14,25*
Zubehör
HP
C7974A
ab € 16,83*
Zubehör
HP
C7974AN
ab € 417,32*
Zubehör
HP
C7974AH
ab € 748,34*
Zubehör
HP
C7975AH
ab € 484,42*
Zubehör
HP
C7978A
ab € 28,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.