Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TallyGenicom MIP 480


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1786884
Hersteller:
     TallyGenicom
Herst.-Nr.:
     MIP48000-AA
EAN/GTIN:
     4010477160219
Suchbegriffe:
Mobile Drucker
Mobile Printer
Mobiler Drucker
Dot-Matrix Drucker
Der MIP480 ist ein Nadeldrucker, der speziell zum Druck in mobilen Einsatzumgebungen entwickelt wurde. Zum Einsatz kommen dabei Lösungen auf Handhelds (PDA's) und Notebooks. Er kombiniert Geschwindigkeit, Flexibilität und Robustheit und stellt damit ein ideales Ausgabegerät für Transportpapiere und andere mobile Anwendungen dar. Mit einer Druckkopflebensdauer von 250 Millionen Zeichen, einem Farbband, das bis zu sechs Monaten bei typischen Lieferpapieren eingesetzt werden kann und einer Betriebszeit von 7.000 Stunden ohne Fehler, ist der MIP480 ideal für den industriellen Einsatz im Transportbereich von Lebensmitteln, Autoersatzteilen und Medikamenten. Der MIP480 ist darüber hinaus auch eine interessante Alternative für Drucke in der Lagerlogistik und in der Sicherheitstechnik. Der MIP480 ist bis zu 480 Zeichen pro Sekunde schnell (400 cps bei 10 cpi) und produziert mit dem 24-Nadel Druckkopf exzellente Text- und Graphikausdrucke, sowohl auf Endlosformularen als auch Einzelblättern und kann bis zu vier Durchschläge (1 Original + 3 Kopien) verarbeiten. Der Drucker unterstützt eine Reihe von Emulationen wie IBM ProPrinter X24e und Epson ESC/P2. Neben einer seriellen und einer USB-Schnittstelle kann der Drucker auch mit Bluetooth oder W-LAN Schnittstelle aufgerüstet werden. Der MIP480 ist somit das optimale Gerät, wenn Mehrfachsätze oder Endlospapier mobil vor Ort bedruckt werden müssen.
TallyGenicom MIP 480 - Drucker - s/w - Punktmatrix - 267 mm (Breite) - 180 x 360 dpi - 24 Pin - bis zu 480 Zeichen/Sek. - USB, seriell, Bluetooth - Night Sky Gray
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Arbeitsplatzdrucker - Punktmatrix - 24 Pin - monochrom
Farbe
Night Sky Gray
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Bring-In
Drucker
Anschlusstechnik
Kabellos
Max. Auflösung (S/W)
180 x 360 dpi
Druckersprache
EPSON ESC/P 2, IBM 2390 Plus, IBM ProPrinter XL24e, Intermec 6820
Enthaltene Schriftarten
13 x skalierbar ¦ 16 x Strichcode
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 480 Zeichen/Sek - Entwurf - 12 cpi ¦ Bis zu 400 Zeichen/Sek - Entwurf - 10 cpi ¦ Bis zu 160 Zeichen/Sek - letter - 12 cpi ¦ Bis zu 133 Zeichen/Sek - letter - 10 cpi
Schnittstelle
USB, seriell, Bluetooth
Barcodes
Industrial 2 aus 5, Code 39, NW-7, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Interleaved 2 von 5, OCR-A, OCR-B
Medienhandhabung
1-Blatt manuelle Zuführung
RAM
RAM Installiert (Max.)
64 KB
Medienhandhabung
Mediengrößen
267 x 364 mm, 76 x 102 mm, Endlospapier 102 mm - 267 mm (Breite)
Medientyp
Normalpapier, Endlospapier, Endlospapier
Medieneinzugstyp
Gekrümmt
Max. Anzahl Blätter in Mehrzweckzuführung
4
Mediengewicht
40 g/m² - 81 g/m²
Max. Mediengröße (angepasst)
267 mm x 364 mm
Zulässige Medienstärke
Bis zu 0,35 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
102 mm x 76 mm
Max. Mediengröße
Endlospapier 102 mm - 267 mm (Breite)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Blatt - Endlospapier 102 mm - 267 mm (Breite) Gewicht: 40 g/m² - 81 g/m²
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Data Link Protocol
Bluetooth
Produktzertifizierungen
Bluetooth 1.2
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Robust
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Farbband - bis zu 4 Millionen Zeichen ¦ 1 x Druckkopf - bis zu 250 Millionen Zeichen
MTBF
15,000 Stunde(n)
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, cUL, EN 60950, GS, Bluetooth Class 2, FCC Part 15 B, EMC, UL 60950-1, IEC 60950-1, CSA C22.2 No. 950, UL 746C, E Mark, IEC 60529 IP22
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - Pkw - extern
Leistungsaufnahme im Betrieb
150 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000 / XP
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
30 - 80%
Schallemission (Betrieb)
57 dBA
Batterie
Betriebszeit (bis zu)
100 Seiten
Abmessungen und Gewicht
Breite
36.5 cm
Tiefe
26.3 cm
Höhe
14 cm
Gewicht
6.5 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x RS-232 - D-Sub (DB-25), 25-polig ¦ 1 x USB - 4-poliger USB Typ B
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 836,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 907,84*
€ 1.080,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 902,69*
€ 1.074,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 888,98*
€ 1.057,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 869,24*
€ 1.034,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 836,31*
€ 995,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dascom
MIP480-KA
ab € 11,42*
Zubehör
Dascom
MPCONV02
ab € 209,71*
Zubehör
Dascom
MPFB07
ab € 103,30*
Zubehör
Dascom
MC24MIP480
ab € 87,96*
Zubehör
Dascom
MC36MIP480
ab € 130,29*
Zubehör
Dascom
MC48MIP480
ab € 216,72*
Zubehör
Silex Technology
E1271
ab € 77,85*
Zubehör
TallyGenicom
1A4299K01
ab € 30,72*
Zubehör
TallyGenicom
043914
ab € 295,78*
Zubehör
TallyGenicom
BSVL02
ab € 216,62*
Zubehör
TallyGenicom
BEVL03
ab € 257,00*
Zubehör
TallyGenicom
BUVL03
ab € 277,79*
Zubehör
TallyGenicom
MPCONV02
ab € 208,69*
Zubehör
Dascom
BCVL03
ab € 229,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.