Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Datalogic PowerScan D8530
Menge:
Packung
Produktinformationen:
DCI
Lager 128
Artikel-Nr.:
128-V380659
Hersteller:
Datalogic
Herst.-Nr.:
PD8530-HD
EAN/GTIN:
5052461126664
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodescanner
Handscanner
Datalogic PowerScan D8530 - Barcode-Scanner - Handgerät - undecodiert - TTL
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - Handgerät
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Barcode-Scanner
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie 3 Jahre
Service & Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, EN55022 Class B, AS/NZS 3548, RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95%
Drop Specification
2 m
Barcode
Anschlusstechnik
Verkabelt
Schnittstellen Typ
TTL
Scan-Elementtyp
Sichtbare Laser Diode
Funktionen
Puzzle Solver Technology
Min. Strichcodesymbolbreite
4 mil
Wellenlänge der Lichtquelle
630-670 nm
TTL Decoding
Undecodiert
Benachrichtigung bei Erfolg
Signalton
Pitch (Grad)
35
Skew (Grad)
40
... >
DCI
>
Eingabegeräte
>
Strichcodeleser
Weitere Suchbegriffe:
Postausgangsbuch
,
Strichcode Scanner
,
Strichcodeleser
,
Strichcodescanner
,
barcode scanner datalogic
,
barcode scanner rs232
,
barcode-leser handgerät
Angebote
(6)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 128
pro Packung
Frei Haus
ab € 295,24*
€ 301,04*
Lager 738
pro Stück
Frei Haus
ab € 295,96*
€ 301,76*
Lager 306
pro Stück
Frei Haus
ab € 301,32*
€ 307,12*
Lager 574
pro Stück
€ 1,00*
ab € 301,42*
€ 307,22*
Lager 1231
pro Paket
€ 5,03*
ab € 316,54*
€ 321,20*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 301,04*
€ 358,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 298,95*
€ 355,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 296,36*
€ 352,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 295,24*
€ 351,34
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 295,24* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 128
Versand:
Lager 128
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine® Netzkabel, Netzstecker auf Euro 8 Buchse, 1,8m
InLine
16654
ab € 1,16*
Zubehör
Datalogic CAB-433
Datalogic
CAB-433
ab € 14,14*
Zubehör
Datalogic CAB-434
Datalogic
CAB-434
ab € 16,70*
Zubehör
Datalogic CAB-440
Datalogic
CAB-440
ab € 16,91*
Zubehör
Datalogic CAB-441
Datalogic
CAB-441
ab € 20,28*
Zubehör
Datalogic CAB-443
Datalogic
CAB-443
ab € 20,28*
Zubehör
Datalogic CAB-450
Datalogic
CAB-450
ab € 120,81*
Zubehör
Datalogic CAB-456
Datalogic
CAB-456
ab € 24,52*
Zubehör
Datalogic CAB-459
Datalogic
CAB-459
ab € 19,77*
Zubehör
Datalogic CAB-462
Datalogic
CAB-462
ab € 19,96*
Zubehör
Datalogic CAB-465
Datalogic
CAB-465
ab € 16,91*
Zubehör
Datalogic CAB-467
Datalogic
CAB-467
ab € 19,77*
Zubehör
Datalogic CAB-471
Datalogic
CAB-471
ab € 17,13*
Zubehör
Datalogic CAB-474
Datalogic
CAB-474
ab € 20,28*
Zubehör
Datalogic CAB-479
Datalogic
CAB-479
ab € 37,73*
Zubehör
Datalogic CAB-486
Datalogic
CAB-486
ab € 30,77*
Zubehör
Datalogic CAB-501
Datalogic
CAB-501
ab € 16,70*
Zubehör
Datalogic CAB-512
Datalogic
CAB-512
ab € 20,47*
Zubehör
Datalogic Halterung für Barcodescanner
Datalogic
90ACC1876
ab € 17,05*
Zubehör
Datalogic HLD-P080
Datalogic
HLD-P080
ab € 8,24*
Zubehör
Datalogic HLS-P080 Universal Holster
Datalogic
HLS-P080
ab € 26,51*
Zubehör
Datalogic Kabel seriell
Datalogic
CAB-472
ab € 17,13*
Zubehör
Datalogic Netzteil
Datalogic
90ACC1895
ab € 10,91*
Zubehör
Datalogic PG12-10P55
Datalogic
90ACC1883
ab € 10,12*
Zubehör
Datalogic STD-P080
Datalogic
STD-P080
ab € 15,47*
Zubehör
Datalogic Strichcode-Scanner-Halterung
Datalogic
11-0139
ab € 182,00*
Zubehör
Datalogic Strichcode-Scanner-Halterung
Datalogic
11-0138
ab € 174,54*
Zubehör
Datalogic Strichcode-Scanner-Halterung
Datalogic
11-0140
ab € 178,99*
Zubehör
Datalogic Strichcode-Scanner-Holster
Datalogic
PC-P080
ab € 20,44*
Zubehör
Datalogic Stromkabel
Datalogic
90ACC1886
ab € 2,20*
Zubehör
Datalogic Tastaturanschlusskabel
Datalogic
CAB-442
ab € 17,13*
Zubehör
CAB-423 CABLE SPIRALE PS/2
Datalogic
90A051942
ab € 18,81*
Zubehör
CAB-451 RS232 X MOTOROLA
Datalogic
CAB-451
ab € 30,77*
Zubehör
CAB-463 KBW PS2 POT LAPTOP 3,6
Datalogic
CAB-463
ab € 20,80*
Zubehör
Datalogic 12V-Netzteil - ("90ACC1895 (1885 + 1883)")
Datalogic
90ACC1895 (1885 + 1883)
ab € 13,06*
Zubehör
Datalogic RS232 Kabel, 25P weibl. - ("CAB-477")
Datalogic
CAB-477
ab € 37,14*
Zubehör
Datalogic Schutztasche - ("11-0060")
Datalogic
11-0060
ab € 20,80*
Zubehör
INDUSTRIAL TAKE-UP REEL
Datalogic
7-0404
ab € 31,25*
Zubehör
Schnittstellenkabel fuer IBM Port 9B - ("pscab73102")
Datalogic
ab € 10,19*
Zubehör
UNDECODED, 9 PIN DSUB, COIL,
Datalogic
8-0742-02
ab € 22,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG