Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic CAB-440


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic CAB-440 USB Type A PWR Straight 2 m
Datalogic CAB-440 USB Type A PWR Straight 2 m
Artikel-Nr.:
     C1002-1781804
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     CAB-440
EAN/GTIN:
     5711045823633
Suchbegriffe:
Barcodescanner Kabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
datalogic usb kabel typ a
Datalogic CAB-440 - USB-Kabel - USB - für PowerScan D8530, D8530 HD, D8530 WA, PD7110, PD7130
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Kabel
Konnektivität
Anschluss
4-polig USB Typ A
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Datalogic PowerScan D8530, D8530 HD, D8530 WA, PD7110, PD7130
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.