Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Datalogic PowerScan D8530


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1781773
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     PD8530
EAN/GTIN:
     5051964550389
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodescanner
Handscanner
Die Modelle der PowerScan 8000-Reihe sind Datalogic Scannings Spitzenklasse robuster industrietauglicher Handscanner. Der kabelgebundene PowerScan PD8500 ermöglicht das omnidirektionale Lesen von 1D- und 2D-Codes und kann zudem Mehrfachcodes in einem einzigen Scanvorgang lesen. Sein hochauflösender Mega-Pixel-Imaging-Sensor bietet eine hervorragende Leistung bei industriellen Anwendungen. Der PD8500 ist mit Datalogics exklusiver 3GL-Technologie (3 Green Lights) ausgestattet, die eine hervorragende Lesebestätigung bietet. Der patentierte 'Green Spot' direkt auf dem Code und die zwei 'Good Read'-LEDs an der Ober- und Rückseite der Abdeckung erhöhen die Sichtbarkeit aus jedem Winkel. Das Anvisieren des Bildes erfolgt einfach und intuitiv, und der Doppelklickauslöser aktiviert Datalogics 5-Punkt-Zielvorrichtung, die die vier Ecken und den Mittelpunkt des Lesebereichs markiert. Die Mechanik des PD8500 wurde für extreme Umgebungsbedingungen entwickelt und dementsprechend getestet: Der Scanner bietet eine kontinuierliche Leseleistung und Zuverlässigkeit. Sein ergonomisches Gehäuse ist leicht und gut ausbalanciert, was eine optimale Benutzerfreundlichkeit bei scanintensiven Arbeitsgängen gewährleistet. Alle Modelle unterstützen die gängigsten Schnittstellen: RS-232, Keyboard Wedge und USB. Das Datalogic Aladdin Konfigurationsprogramm bietet benutzerfreundliche Merkmale, die die Einrichtung und Inbetriebnahme, auch für unerfahrene Benutzer, zu einem Kinderspiel machen.
Datalogic PowerScan D8530 - Barcode-Scanner - Handgerät - undecodiert - TTL
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - Handgerät
Erweiterung / Konnektivität
Schnittstellen
1 x Barcode-Scanner
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, EN55022 Class B, AS/NZS 3548, RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95%
Drop Specification
2 m
Barcode
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Schnittstellen Typ
TTL
Scan-Elementtyp
Sichtbare Laser Diode
Funktionen
Puzzle Solver Technology
Min. Strichcodesymbolbreite
2 mil
Wellenlänge der Lichtquelle
630-670 nm
TTL Decoding
Undecodiert
Benachrichtigung bei Erfolg
Signalton
Pitch (Grad)
55
Skew (Grad)
60
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 487,10*
  
Preis gilt ab 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 496,11*
€ 590,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 493,39*
€ 587,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 487,10*
€ 579,65
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
CAB-442
ab € 17,58*
Zubehör
Datalogic
11-0140
ab € 178,23*
Zubehör
Datalogic
CAB-472
ab € 17,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG