Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HPE RDX RDX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1781124
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q2041A
EAN/GTIN:
     4948382574299
Suchbegriffe:
RDX Band
RDX Cartridge
RDX Drives
RDX Laufwerk
Das HP StorageWorks RDX Wechseldatenträger-Backupsystem ist eine benutzerfreundliche, kostengünstige und robuste Datensicherungslösung für Workstations und Server der Einstiegsklasse. Sicherungen können auf einfache Weise durch den Dateizugriff per Drag-and-Drop ausgeführt werden. Sie können das gesamte System mit der "automatischen" HP RDX Continuous Data Protection Software schützen. Die Gesamtbetriebskosten verringern sich durch Wechseldatenträger-Kassetten mit langer Lebensdauer und eine aufwärts- und abwärtskompatible Dockingstation, bei der keine teuren Upgrades im Hinblick auf künftige Kassetten mit höherer Kapazität erforderlich sind. Das RDX Wechseldatenträger-Backupsystem bietet eine hohe festplattenbasierte Leistung mit der Möglichkeit, Daten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 108 GB/h auf einer einzigen Wechseldatenträger-Kassette zu speichern. Mit den leicht zu transportierenden, langlebigen und robusten Wechseldatenträgern können Sie Sicherungen einfach und sicher an einem anderen Standort aufbewahren - für umfassende Datensicherung und ein beruhigendes Gefühl.
HPE RDX - RDX - 320 GB / 640 GB - für StorageWorks RDX Removable Disk Backup System
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
RDX
Anzahl mitgelieferter Medien
1
Media
Kapazität mit Datenkomprimierung
640 GB
Kapazität ohne Komprimierung
320 GB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE StorageWorks RDX Removable Disk Backup System
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,63*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,72*
€ 128,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,29*
€ 125,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,94*
€ 121,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,63*
€ 119,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
B7B70A
ab € 515,28*
Zubehör
HP
B7B67A
ab € 486,68*
Zubehör
HP
E7X52A
ab € 600,18*
Zubehör
HP
C8S06A
ab € 124,72*
Zubehör
HP
B7B64A
ab € 447,93*
Zubehör
HP
E7X53A
ab € 906,78*
Zubehör
HP
AJ765A
ab € 34,04*
Zubehör
HP
C8S07A
ab € 122,20*
Zubehör
HP
B7B62A
ab € 341,45*
Zubehör
HP
B7B69A
ab € 477,47*
Zubehör
HP
AP709AT
ab € 505,26*
Zubehör
HP
B7B66A
ab € 404,41*
Zubehör
HP
E7X53A#ABB
ab € 606,54*
Zubehör
HP
B7B68A
ab € 483,36*
Zubehör
HP
C8S08A
ab € 200,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG