Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 300XL 11 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1770535
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CC644EE#ABD
EAN/GTIN:
     0884962780862
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
HP 300 Tintenpatronen liefern Dokumente mit brillanten Farben und detailgetreue Bilder. Gleichzeitig profitieren Sie von einem hohen Maß an Wirtschaftlichkeit. Diese Original HP Tintenpatronen mit hoher Reichweite bieten benutzerfreundliche Funktionen und eine dauerhaft zuverlässige Leistung.
HP 300XL - 11 ml - Hohe Ergiebigkeit - Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) - original - Tintenpatrone - für Deskjet F2430, F2483, F2488, F4213, F4435; ENVY 100 D410, 11X D411, 120; Photosmart C4685
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Deutsch / Deutschland
Transportbreite
11.6 cm
Transporttiefe
11.5 cm
Transporthöhe
3.6 cm
Transportgewicht
0.1 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Farbe (Cyan, Magenta, Gelb)
Kapazität
11 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Patronenmerkmale
HP Vivera
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 440 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Deskjet D1660, D1663, D1668, D2530, D2545, D2560, D2563, D2566, D2660, D2680, D5560, F2420, F2430, F2480, F2483, F2488, F4210, F4213, F4224, F4230, F4235, F4240, F4250, F4272, F4273, F4274, F4275, F4280, F4283, F4288, F4292, F4293, F4435, F4440, F4480, F4580 ¦ HP ENVY 100 D410a, 100 D410b, 110 D411a, 110 D411b, 114 D411c, 120 ¦ HP Photosmart C4640, C4650, C4670, C4680, C4685, C4750, C4780, C4785, C4795
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerkopf, Druckkopf, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, HP Toner, Hewlett-Packard Toner, Lasertoner Hewlett-Packard, Toner Cartridge Hewlett-Packard, Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, hp druckerkopf, druckkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,09*
€ 77,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,15*
€ 72,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.