Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DIGITUS DA-70580


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1767751
Hersteller:
     Assmann
Herst.-Nr.:
     DA-70580
EAN/GTIN:
     7630003258295
Suchbegriffe:
Festplatten Schutz-Box
Festplatten Schutzgehäuse
festplatten schutz-box
DIGITUS DA-70580 - Speichergehäuse mit Datenanzeige, Netzanzeige - 8.9 cm ( 3.5" ) - SATA 3Gb/s - 300 MBps - eSATA, USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichergehäuse - extern
Besonderheiten
Datenanzeige, Netzanzeige
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor
8.9 cm ( 3.5" )
Host-Bus
eSATA, USB 2.0
Erweiterung / Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 - Mini-USB, Typ B ¦ 1 Massenspeicher - eSATA - 7-Pin SATA extern
Schnittstellen
1 x SATA 3Gb/s - Serial ATA, 7-polig
Einschübe
1 x intern - 8.9 cm ( 3.5" )
Stromversorgung
Typ
Netzteil
Stromversorgung
Wechselstromadapter im Lieferumfang
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP, Microsoft Windows Vista
Massenspeicher-Controller
Datenübertragungsrate
300 MBps
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
1
Unterstützte Geräte
Festplatte
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,32*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG