Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HPE - Festplatte - 146 GB - Hot-Swap - 8.9 cm (3.5") - Ultra320 SCSI - 10000 rpm - RoHS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise 146GB, 10k, SCSI Ult320 146GB SCSI
Hewlett Packard Enterprise 146GB, 10k, SCSI Ult320 146GB SCSI
Hewlett Packard Enterprise 146GB, 10k, SCSI Ult320 146GB SCSI
Artikel-Nr.:
     C1002-1765604
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     404938-001
EAN/GTIN:
     5704327432272
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
internal HDD
interne Festplatte
interne Festplatten
HPE - Festplatte - 146 GB - Hot-Swap - 8.9 cm (3.5") - Ultra320 SCSI - 10000 rpm - RoHS
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
8.9 cm x 1/3H (3.5" x 1/3H)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
146 GB
Schnittstelle
Ultra320 SCSI
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ultra320 SCSI
Kompatibles Schaltfeld
8.9 cm x 1/3H (3.5" x 1/3H)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 311,12*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,85*
€ 378,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,17*
€ 375,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,12*
€ 370,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG