Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

TallyGenicom LA 48N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1765480
Hersteller:
     TallyGenicom
Herst.-Nr.:
     LA48N03-CC
EAN/GTIN:
     4010477160127
Suchbegriffe:
Dot-Matrix Drucker
Dot-Matrix Printer
Matrixdrucker
Nadeldrucker
TallyGenicom LA 48N - Drucker - monochrom - dot-matrix - 267 mm (Breite) - 360 dpi - 24 Pin - bis zu 400 Zeichen/Sek. - parallel, seriell
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Arbeitsgruppendrucker - dot-matrix - 24 Pin - monochrom
Erweiterung
Konnektivität/Verbindungen
1 x parallel - Centronics 36-Polig ¦ 1 x RS-232 - D-Sub (DB-25), 25-polig
Drucker
Anschlusstechnik
Verkabelt
Max. Auflösung (S/W)
360 dpi
Druckersprache
EPSON ESC/P 2, DECansi, IBM ProPrinter X24e
Enthaltene Schriftarten
Strichcode ¦ Bitmap ¦ Skalierbar
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 400 Zeichen/Sek - Entwurf schnell - 10 cpi ¦ Bis zu 360 Zeichen/Sek - Entwurf - 10 cpi ¦ Bis zu 113 Zeichen/Sek - letter - 10 cpi
Schnittstelle
Parallel, seriell
Barcodes
Matrix 2 aus 5, Industrial 2 aus 5, EAN/JAN-8 , EAN/JAN-13 , UPC-A, Codabar, Code 128, Code 3 von 9, Interleaved 2 von 5, OCR-A, OCR-B
RAM
Installierter RAM (Max.)
128 KB
Medienhandhabung
Mediengrößen
267 x 364 mm, 76 x 102 mm, Endlospapier 102 mm - 267 mm (Breite)
Medientyp
Normalpapier, Endlospapier
Max. Anzahl Blätter in Mehrzweckzuführung
5
Max. Mediengröße (angepasst)
267 mm
Zulässige Medienstärke
Bis zu 0,35 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
102 mm
Mediazuführung/Mediazuführungen
1 x Manueller Einzug - 1 Blätter - Endlospapier 102 mm - 267 mm (Breite)
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Farbband ( Schwarz ) - bis zu 4 Millionen Zeichen ¦ 1 x Druckkopf - bis zu 400 Millionen Zeichen
MTBF
20,000 Stunde(n)
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
90 Watt
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand
10 Watt
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
Driver
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 95/98/ME/2000/XP, Microsoft Windows Vista
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
38 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
30 - 80%
Schallemission (Betrieb)
49 dBA
Abmessungen und Gewicht
Breite
41.5 cm
Tiefe
33 cm
Höhe
12 cm
Gewicht
7.3 kg
Kapazität
Monatliche Kapazität (max.)
8000 Seiten
Weitere Suchbegriffe: nadeldrucker parallel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 483,06*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,99*
€ 587,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,67*
€ 580,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,06*
€ 574,84
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TallyGenicom
043837
ab € 8,95*
Zubehör
TallyGenicom
TP36P2X48
ab € 203,87*
Zubehör
TallyGenicom
TP48P2X48
ab € 277,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG