Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 73 GB SAS HDD 2.5 Zoll
Lenovo 73 GB SAS HDD 2.5 Zoll
Artikel-Nr.:
     C1002-1762461
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     43W7545
EAN/GTIN:
     5051045020664
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo - Festplatte - 73.4 GB - Hot-Swap - 2.5" SFF Slim (6.4 cm SFF Slim) - SAS - 15000 rpm - für BladeCenter H 8852; BladeCenter HS12; HS22; System x3400 M2 (2.5"); x3550 M2; x3650 M2
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF Slim (6.4 cm SFF Slim)
Breite
7 cm
Tiefe
10.1 cm
Höhe
1.5 cm
Gewicht
220 g
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
73.4 GB
Merkmale
S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SAS
Verschiedenes
Kennzeichnung
CSA, UL, TUV, C-Tick, BSMI, MIC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 85%
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
300 MBps (extern)
Positionierungszeit
3 ms (Durchschnittlich)
Mittlere Wartezeit
2 ms
Spindelgeschwindigkeit
15000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF Slim (6.4 cm SFF Slim)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo BladeCenter H 8852 ¦ Lenovo BladeCenter HS12 ¦ Lenovo BladeCenter HS22 ¦ Lenovo System x3400 M2 (2.5") ¦ Lenovo System x3550 M2 ¦ Lenovo System x3650 M2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,84*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,16*
€ 306,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,80*
€ 302,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,18*
€ 294,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,84*
€ 290,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.