Tandberg StorageLibrary T24 - Bandbibliothek - 4.8 TB / 9.6 TB - Einschübe: 12 - LTO Ultrium ( 400 GB / 800 GB ) x 1 - Ultrium 3 - max. Anzahl von Laufwerken: 2 - SCSI LVD - Rack - einbaufähig - 2U - Barcodeleser
Allgemein | Breite | 44.6 cm |
 | Tiefe | 77.5 cm |
 | Höhe | 8.8 cm |
 | Gewicht | 19.5 kg |
 | Gerätetyp | Bandbibliothek - LTO Ultrium |
 | Art | Rack - einbaufähig - 2U |
 | Integrierte Peripheriegeräte | Status-LCD, Fernverwaltungsadapter |
 | Schnittstellentyp | SCSI LVD |
 | Aufnahmestandard | LTO Ultrium 3 |
 | Austauschbare Medien - Kapazität | 12 |
 | Gesamtspeicherkapazität | 4.8 TB (nativ) / 9.6 TB (komprimiert) |
 | Hauptfunktionen | Barcodeleser |
 | Max. Anzahl unterstützter Laufwerke | 2 |
 | Unterstützte Bandlaufwerke | LTO Ultrium 3 |
Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x Ultra160 SCSI LVD ( Eingang ) - HD D-Sub (HD-68), 68-polig ¦ 1 x Ultra160 SCSI LVD ( Ausgabe ) - HD D-Sub (HD-68), 68-polig ¦ 1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX ( Verwaltung ) - RJ-45 |
Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr |
 | Service & Support | 3 Jahre Garantie |
Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x SCSI-Kabel ¦ 1 x SCSI-Abschlusswiderstand ¦ 1 x Netzwerkkabel - 3 m |
 | MTBF | 250,000 Stunde(n) |
 | Zubehör im Lieferumfang | 60 Barcode-Etiketten |
 | Rackmontagesatz | Mitgeliefert |
 | Kennzeichnung | FCC Klasse A zertifiziert, UL, VCCI, C-Tick, cUL, GS, RoHS, IEC 60950-1, WEEE |
Stromversorgung | Typ | Stromversorgung |
 | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
 | Leistungsaufnahme im Betrieb | 65 Watt |
Software | Systemanforderungen/Software inbegriffen | Symantec Backup Exec QuickStart |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 10 °C |
 | Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
 | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% |
Wechselplatte | Typ | 1 x LTO Ultrium |
 | Kapazität | 400 GB (nativ) / 800 GB (komprimiert) |
 | Aufnahmestandard | Ultrium 2, Ultrium 3 |
 | Datenübertragungsrate (komprimiert) | 120 MBps ( 432 GB/Stunde ) |
 | Datenübertragungsrate (unkomprimiert) | 60 MBps ( 216 GB/Stunde ) |
 | Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben) | Ultrium 2, Ultrium 3 |