Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HP Druckerständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     855-1530941
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CB525A
EAN/GTIN:
     0883585279968
Suchbegriffe:
Drucker-Rollsockel
Druckerständer
druckerständer hp
druckerständer
Dank des HP Druckerunterstands mit Rädern können Sie Ihren Drucker problemlos transportieren.
HP - Druckerständer - für LaserJet P4014, P4015, P4515; LaserJet Enterprise 600 M601, 600 M602, 600 M603
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Druckerständer
Transportabmessungen (BxTxH) / Gewicht
75.3 cm x 74.7 cm x 23.9 cm / 15 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP LaserJet P4014, P4014dn, P4014n, P4015n, P4015tn, P4015x, P4515n, P4515tn, P4515x, P4515xm ¦ HP LaserJet Enterprise 600 M601dn, 600 M601m, 600 M602dn, 600 M602m, 600 M602n, 600 M602x, 600 M603dn, 600 M603n, 600 M603xh
Angebote (12)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 855
pro Stück
€ 2,50*
ab € 240,08*
€ 252,17*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 250,81*
€ 263,92*
pro Stück
€ 4,19*
ab € 253,42*
€ 266,78*
pro Stück
€ 2,51*
ab € 258,13*
€ 271,94*
pro Stück
€ 2,00*
ab € 335,88*
€ 345,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,17*
€ 300,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,20*
€ 297,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,31*
€ 291,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,08*
€ 285,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG