Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Elo Entuitive 3000 Series 3239L


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1750747
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E162387
EAN/GTIN:
     7411493026850
Suchbegriffe:
Computer Monitore
Computermonitor
Einbaumonitor
Industriemonitor
Elo Entuitive 3000 Series 3239L - LCD-Monitor - 81.3 cm ( 32" ) - open frame - 1366 x 768 - 450 cd/m2 - 1500:1 - 8 ms - DVI-D, VGA - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
17.3 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
81.3 cm ( 32" )
Besonderheiten
IntelliTouch Surface Wave, Sync-on-Green
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Videobandbreite
85 MHz
OSD-Sprachen
Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Italienisch , Finnisch, Spanisch, Japanisch
Helligkeit
450 cd/m2
Bildschirmbeschichtung
Anti-Glanz
Reaktionszeit
8 ms
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
78.4 cm x 11 cm x 47.4 cm
Seitenverhältnis
Breitwand - 16:9
Kontrast
1500:1
Native Auflösung
1366 x 768 bei 60 Hz
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Steuerelemente und Einstellungen
Helligkeit, H/V-Bildlage, Schärfe, Eingang wählen, Farbtemperatur, Phase, Uhr
Vertikale Bildwiederholrate
63 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
75 kHz
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Service & Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
An der Wand montierbar
Montagekit
Mitgeliefert
Lokalisierung
EMEA
Lebensdauer der Beleuchtung
50,000 Stunden
MTBF
50,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
UL, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, NOM, PCT, CCC, MIC, EK, FCC, RoHS, WEEE, S Mark
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Leistungsaufnahme im Betrieb
145 Watt
Spannungsversorgung
Intern
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - USB Typ B, 4-polig ¦ 1 x VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ 1 x DVI-D - Digital DVI, 24-polig ¦ 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig
Eingang
Typ
Touchscreen
Movement Detection Technologie
Surface Acoustic Wave
Mechanisch
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung
100 x 100 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.127,92*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E622897
ab € 15,15*
Zubehör
Elo Touch Solutions
D82064-000
ab € 11,94*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E595376
ab € 8,80*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E571601
ab € 15,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG