Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

WD My Book Studio Edition II WDH2Q20000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1750724
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDH2Q20000E
EAN/GTIN:
     0718037728865
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
eSATA Festplatte
eSATA Festplatten
eSATA Hard Drive
WD My Book Studio Edition II WDH2Q20000 - Festplatten-Array - 2 TB - 2 Schächte - 2 x HD 1 TB - FireWire 800, Hi-Speed USB, Serial ATA-300, FireWire 400 (extern)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9.8 cm
Tiefe
15.4 cm
Höhe
16.6 cm
Gewicht
2.6 kg
Lokalisierung
Mittlerer Osten, Afrika, Europa
Gerätetyp
Festplatten-Array
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
2 x IEEE 1394b (FireWire 800) - 9 PIN FireWire 800 ¦ 1 x Hi-Speed USB - Mini-USB, Typ B ¦ 1 x eSATA-300 - 7-Pin SATA extern
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Service & Support
5 Jahre Garantie
Verschiedenes
Software inbegriffen
Treiber & Utilities
Enthaltene Kabel
1 x IEEE 1394b-Kabel ¦ 1 x USB-Kabel
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
RoHS
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
RAID Level
RAID 0, RAID 1
Unterstützte Geräte
Festplatte
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista / 2000 / XP, Apple MacOS X 10.4.10 oder höher, Apple MacOS X 10.5.2 oder höher
Festplatte
Typ
Standard - intern
Kapazität
2 x 1 TB
Massenspeicher
Array-Gesamtkapazität
2 TB
Externe Schnittstelle für HDD-Array
FireWire 800, Hi-Speed USB, Serial ATA-300, FireWire 400
Gehäuse
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
2
Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module
2
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,85*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,62*
€ 193,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,68*
€ 188,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,67*
€ 185,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,85*
€ 184,27
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG