Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Powershred


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1749989
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     36056
EAN/GTIN:
     1007751136056
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Powershred Abfallsäcke für Fellowes Aktenvernichter Papierkörbe bis zu 148 Liter. Praktische Abfallsäcke halten den Arbeitsbereich stets sauber. Inklusive Spenderbox. 50 Abfallsäcke pro Pack.
Fellowes Powershred - Müllbeutel (Packung mit 50) - für Fellowes 325Ci; Intellishred C-325i; Powershred 325Ci, C-325Ci, C-325i
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Müllbeutel
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
53.3 cm - 38.1 cm - 99.1 cm
Packungsinhalt
Müllbeutel (148 Liter)
Packungsmenge
50 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fellowes 325Ci ¦ Fellowes Intellishred C-325i ¦ Fellowes Powershred 325Ci, C-325Ci, C-325i
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Beutel (ab € 0,4012* pro Beutel)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,29*
€ 32,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,11*
€ 32,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,18*
€ 31,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,55*
€ 30,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,66*
€ 29,35
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,04*
€ 23,85
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
36052
ab € 15,67*
Sonstiges
Fellowes
36053
ab € 19,47*
Sonstiges
Fellowes
36054
ab € 17,54*
Sonstiges
Fellowes
36055
ab € 26,85*
Sonstiges
Fellowes
3605801
ab € 24,97*
Sonstiges
Fellowes
3608401
ab € 18,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.