Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Powershred


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1748306
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     35250
EAN/GTIN:
     0077511352508
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Schmieröl
Aktenvernichter-Öl
Fellowes Aktenvernichter Öl verbessert die Leistung von Partikelschnitt Aktenvernichtern. Für besonders gute Ergebnisse, den Aktenvernichter bei jeder Papierkorbleerung oder mindestens 2x pro Monat ölen. 355ml Flasche. Geeignet für alle Fellowes Partikelschnitt und Microshred Aktenvernichter.
Fellowes Powershred - Reinigungsöl / Schmiermittel
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Reinigungsöl / Schmiermittel
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
8.9 cm - 3.8 cm - 20.3 cm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 13,12*
€ 15,61
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 12,40*
€ 14,76
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 11,93*
€ 14,20
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 11,49*
€ 13,67
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 11,25*
€ 13,39
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 8,70*
€ 10,35
pro Flasche
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
3608501
ab € 7,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.