Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

HP Booklet Maker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1747829
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CC516A
EAN/GTIN:
     0883585577125
Suchbegriffe:
Finisher
Papierausgabeoptionen
hp papierausgabeoptionen
HP Booklet Maker - Finisher mit Stapel-/Heftvorrichtung/Broschürenfalzung - für Color LaserJet CM6030 MFP, CM6030f MFP, CM6040 MFP, CM6040f MFP
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Finisher mit Stapel-/Heftvorrichtung/Broschürenfalzung
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Color LaserJet CM6030 MFP, CM6030f MFP, CM6040 MFP, CM6040f MFP
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.006,77*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
AF Druckluftspray 100% ozonfreundlich, für: Tastaturen, Drucker, Faxgeräte und Computer, 342 ml
AF International
SDU400D
ab € 7,13*
Sonstiges
AF Sprayduster, Druckluftspray, jeder Neigungswinkel, 200ml
Anders + Kern
SDU200D
ab € 5,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG