Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Adaptec RAID 5445


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1741446
Hersteller:
     Adaptec
Herst.-Nr.:
     2244900-R
EAN/GTIN:
     0760884154588
Suchbegriffe:
Festplatte SATA
Hard Drive SATA
Harddisk SATA
HDD SATA
Adaptec RAID 5445 - Speichercontroller (RAID) - 8 Sender/Kanal - SATA 3Gb/s / SAS Low Profile - 300 MBps - RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, JBOD, 1E, 5EE, 60 - PCIe x8
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low Profile
Host-Bus
PCIe x8
Erweiterung
Konnektivität/Kompatible Steckplätze
1 x PCI Express x8 - Low-Profile
Konnektivität/Schnittstellen
1 x SATA 3Gb/s / SAS - 4x Shielded Mini MultiLane SAS (SFF-8088), 26-polig ( außerhalb ) ¦ 1 x SATA 3Gb/s / SAS - 36 PIN 4i Mini MultiLane SAS (SFF-8087) ( innerhalb )
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Service & Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Verpackung
OEM
Works with Windows Vista
Das Logo "Works with Windows Vista" zeigt an, dass das Produkt vom Hersteller umfassend getestet wurde, um grundlegende Kompatibilität mit Windows Vista zu gewährleisten.
Kennzeichnung
UL, VCCI, C-Tick, FCC, RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Massenspeicher-Controller
Prozessor
1.2 GHz
Datenübertragungsrate
300 MBps
Anzahl Kanäle
8
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, JBOD, RAID 1E, RAID 5EE, RAID 60
Unterstützte Geräte
Festplatte, Festplatten Array (RAID)
Schnittstelle
SATA 3Gb/s / SAS
Puffergrösse
512 MB
Abmessungen und Gewicht
Tiefe
16.7 cm
Höhe
6.4 cm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 367,82*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,45*
€ 452,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,46*
€ 446,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,97*
€ 442,64
pro Stück
ab 15 Stück
€ 369,02*
€ 439,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 367,82*
€ 437,71
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Format: 200x150
RaidSonic
20273
ab € 17,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG