Mercateo - die Beschaffungsplattform für GeschäftskundenDie Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb

Freecom SAS LTO-4 HH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1735573
Hersteller:
     Freecom
Herst.-Nr.:
     30779
EAN/GTIN:
     4021801307798
Suchbegriffe:
Bandlaufwerk
Streamer
lto bandlaufwerk
streamer freecom
Freecom SAS LTO-4 HH - Bandlaufwerk - LTO Ultrium ( 800 GB / 1.6 TB ) - Ultrium 4 - SAS - intern - 13.3 cm ( 5.25" )
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Bandlaufwerk - LTO Ultrium
Art
Intern
Schnittstellentyp
Serial Attached SCSI
Aufnahmestandard
LTO Ultrium 4
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Serial Attached SCSI
Konnektivität/Kompatible Einschübe
1 x von vorne zugänglich - 13.3 cm x 1/2H ( 5.25" x 1/2H )
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Service & Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Verpackung
OEM
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
HP TapeAlert
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows 2000 / XP, Microsoft Windows 2003
Wechselplatte
Typ
LTO Ultrium - 13.3 cm x 1/2H ( 5.25" x 1/2H )
Kapazität
800 GB (nativ) / 1.6 TB (komprimiert)
Aufnahmestandard
LTO, Ultrium 2, Ultrium 3, Ultrium 4
Datenübertragungsrate (komprimiert)
160 MBps ( 576 GB/Stunde )
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)
Ultrium 2, Ultrium 3, Ultrium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.304,85*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.310,96*
€ 1.560,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.304,85*
€ 1.552,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Freecom
30781
ab € 1.365,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG