Elo TouchSystems, der weltweit führende Anbieter von Touchscreen-Lösungen, entwickelt, produziert und vermarktet eine komplette Produktlinie von Touchscreens und -monitoren. Elo bietet die größte Auswahl an Touchtechnologien, CRT-Touchmonitoren und LCD-Touchmonitoren und entwirft jedes Produkt sorgfältig, um die Anforderungen der unterschiedlichsten Anwendungen wie Industrie, Medizin, POS-Terminals, interaktive Kioske, Einzelhandel, Gastronomie, Transport, Büro und Spiele zu erfüllen. Elo - Touchscreen-Stift - für Elo 1093, 1291, 15XX, 19XX, 2094, 2494, 2794, 3243, 4243; Open-Frame Touchmonitors 1990 Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Touchscreen-Stift | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Elo 1093L, 1291L, 1590L, 1593L, 1915L IntelliTouch, 1991L, 2094L, 2494L, 2794L, 3243L IntelliTouch Dual Touch, 3243L Projected Capacitive, 4243L IntelliTouch Dual Touch ¦ Elo Desktop Touchmonitors 1915L AccuTouch ¦ Elo Open-Frame Touchmonitors 1790L, 1990L, 2294L ¦ Elo Touchcomputer 15A1 |
|