Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim 25 x DVD+R DL


Menge:  Spindel  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     832-47205
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43667
EAN/GTIN:
     0023942436676
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
Die zweischichtigen DVDs von Verbatim warten mit einer beeindruckenden Speicherkapazität von 8,5 GB auf. Möglich ist dies dank der Entwicklung einer neuen Substratschicht, die sich zwischen den Aufnahmeschichten befindet, sodass beide Seiten mit Laser beschrieben werden können. Wenn die erste Schicht voll ist, wird die Aufzeichnung auf der zweiten Schicht fortgesetzt. Die Medien von Verbatim weisen nicht nur die höchsten Schreibgeschwindigkeiten auf, sondern sind auch mit bedruckbarer Oberfläche erhältlich. Dabei sind die aufgedruckten Farben so satt und kräftig wie im Original. Sie können auch eine breite Oberfläche wählen, bei der das Bild bis an die Nabe der Disc gedruckt werden kann.
Verbatim - 25 x DVD+R DL - 8.5 GB 8x - breite bedruckbare Oberfläche - Spindel
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DVD+R DL
Anzahl mitgelieferter Medien
25
Max. Schreibgeschwindigkeit
8x
Verschiedenes
Verpackung
Spindel
Media
Besonderheiten
Breite bedruckbare Oberfläche, AZO-Aufzeichnungsschicht
Kapazität ohne Komprimierung
8.5 GB
Weitere Suchbegriffe: verbatim dvd 25er, dvd-rw, verbatim dvd
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Spindel
€ 6,78*
ab € 25,91*
€ 34,11*
1 Tag
6
pro Spindel
€ 4,90*
ab € 25,82*
€ 34,12*
2 Tage
8
pro Spindel
€ 6,90*
ab € 26,69*
€ 35,07*
pro Spindel
Frei Haus
ab € 26,82*
€ 35,16*
8 Tage
20
pro Spindel
€ 5,87*
ab € 27,79*
€ 36,52*
Menge:  Spindel  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spindel
€ 34,11*
€ 40,59
pro Spindel
ab 2 Spindeln
€ 33,94*
€ 40,39
pro Spindel
ab 5 Spindeln
€ 32,73*
€ 38,95
pro Spindel
ab 10 Spindeln
€ 30,39*
€ 36,16
pro Spindel
ab 20 Spindeln
€ 28,47*
€ 33,88
pro Spindel
ab 3000 Spindeln
€ 25,91*
€ 30,83
pro Spindel
1 Spindel enthält 25 Stück (ab € 1,0364* pro Stück)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-8400001
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.