Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Saitek Pro Flight Throttle Quadrant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1701785
Hersteller:
     Saitek
Herst.-Nr.:
     PZ45
EAN/GTIN:
     5052178369842
Saitek Pro Flight Throttle Quadrant - Gasregler - 6 Tasten - verkabelt - für PC
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
3 Achsen
Anschlusstechnik
Verkabelt
Produkttyp
Gasregler
Anzahl Tasten
6
Schnittstelle
USB
Steuerungen
3 Wippschalter
Verschiedenes
Software inbegriffen
Saitek Smart Technology (SST)
Works with Windows Vista
Das Logo "Works with Windows Vista" zeigt an, dass das Produkt vom Hersteller umfassend getestet wurde, um grundlegende Kompatibilität mit Windows Vista zu gewährleisten.
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows Vista
Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
PC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,74*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,38*
€ 77,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG