Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exponent Mediasolution Multi Media


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1686426
Hersteller:
     Exponentworld
Herst.-Nr.:
     34601
EAN/GTIN:
     8014437018929
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
Exponent Mediasolution Multi Media - Medien-Aufbewahrungsbox - Kapazität: 28 CDs (Jewel Case) - Schwarz, Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
17 cm
Tiefe
17.3 cm
Höhe
35 cm
Gewicht
1.5 kg
Farbe
Schwarz, Silber
Produkttyp
Medien-Aufbewahrungsbox
Kapazität
28 CDs (Jewel Case)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exponentworld
56034
ab € 12,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.