Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Everyday Polyethylen (PE), Holzfaser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Q8920A Fotopapier
HP Q8920A Fotopapier
HP Q8920A Fotopapier
Artikel-Nr.:
     212-803025440131
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q8920A
EAN/GTIN:
     0883585436040
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
HP Everyday Fotopapier seidenmatt für pigmentierte Tinte ist ein kostengünstiges Papier, das noch produktiveres, effizienteres Drucken ermöglicht und speziell auf pigmentierte HP Tinten abgestimmt wurde. Das hochwertige, seidenmatte Papier trocknet schnell und sorgt für eine dauerhaft hohe Bildqualität.
HP Everyday - Polyethylen (PE), Holzfaser - seidig - 9,1 Mil - Roll (61 cm x 30,5 m) - 235 g/m² - 1 Rolle(n) Fotopapier - für DesignJet 5000ps, 5000uv, Z2100, Z3100, Z3100ps, Z3200, Z6100, Z6100ps, Z6200
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
65.405 cm
Transporttiefe
13.653 cm
Transporthöhe
13.653 cm
Transportgewicht
4.55 kg
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
4.33 kg
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
Roll (61 cm x 30,5 m)
Medientyp
Fotopapier
Produktmaterial
Polyethylen (PE), Holzfaser
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
235 g/m²
Merkmale
Sofort trocknend
Medienstärke
9,1 Mil
Rollenkerndurchmesser
50.8 mm
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Medienhelligkeit
90
Ausführung der Oberfläche
Seidig
Medienweiße
90
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet 5000ps uv, 5000uv, Z2100, Z2100 GP, Z3100, Z3100 GP, Z3100ps GP, Z3200, Z6100, Z6100ps, Z6200
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 212
pro Stück
€ 5,95*
ab € 58,72*
€ 77,79*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 64,49*
€ 85,51*
pro Rolle
Frei Haus
ab € 64,81*
€ 85,57*
3 Tage
44
pro Stück
€ 4,90*
ab € 64,99*
€ 85,98*
Preise: Lager 212
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,79*
€ 92,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,68*
€ 92,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,02*
€ 88,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,07*
€ 84,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 212
Versand: Lager 212
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 160,00*
€ 1,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.