Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Everyday Pigment Ink Gloss Photo Paper


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
HP Q8919A Fotopapier
HP Q8919A Fotopapier
HP Q8919A Fotopapier
Artikel-Nr.:
     107-390112
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q8919A
EAN/GTIN:
     0883585436033
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
HP Everyday Fotopapier hochglänzend für pigmentierte Tinte ist ein kostengünstiges Papier, das noch produktiveres, effizienteres Drucken ermöglicht und speziell auf pigmentierte HP Tinten abgestimmt wurde. Das hochwertige, glänzende Papier trocknet schnell und sorgt für eine dauerhaft hohe Bildqualität.
HP Everyday Pigment Ink Gloss Photo Paper - Glänzend - 235 Mikron - Rolle (152,4 cm x 30,5 m) - 235 g/m² - 1 Rolle(n) Pigmenttuschen-Fotopapier - für DesignJet 5000ps uv (60"), 5000uv (60"), Z6100 (60"), Z6100ps (60")
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
13.5 cm
Transporttiefe
14 cm
Transporthöhe
1.6 cm
Transportgewicht
12.1 kg
Media
Mediengrößen
Rolle (152,4 cm x 30,5 m)
Medientyp
Pigmenttuschen-Fotopapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
235 g/m²
Medienstärke
235 Mikron
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Medienhelligkeit
90
Ausführung der Oberfläche
Glänzend
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet 5000ps uv (60"), 5000uv (60"), Z6100 (60"), Z6100ps (60")
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
pro Rolle
Frei Haus
ab € 111,14*
€ 145,08*
pro Stück
€ 1,95*
ab € 142,38*
€ 180,90*
3 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 150,07*
€ 188,92*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 150,87*
€ 190,94*
8 Tage
12
pro Stück
€ 6,90*
ab € 164,85*
€ 215,88*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 145,08*
€ 172,65
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 140,02*
€ 166,62
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 133,86*
€ 159,29
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 116,47*
€ 138,60
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 111,14*
€ 132,26
pro Rolle
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.