Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Everyday Polyethylen (PE), Holzfaser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     212-803025440129
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q8918A
EAN/GTIN:
     8835854360268
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
HP Everyday Fotopapier hochglänzend für pigmentierte Tinte ist ein kostengünstiges Papier, das noch produktiveres, effizienteres Drucken ermöglicht und speziell auf pigmentierte HP Tinten abgestimmt wurde. Das hochwertige, glänzende Papier trocknet schnell und sorgt für eine dauerhaft hohe Bildqualität.
HP Everyday - Polyethylen (PE), Holzfaser - glänzend - 9,1 Mil - Rolle (106,7 cm x 30,5 m) - 235 g/m² - 1 Rolle(n) Fotopapier - für DesignJet 5000, 5500, Z2100, Z3100, Z3200, Z5200, Z6100, Z6200
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
111.125 cm
Transporttiefe
13.653 cm
Transporthöhe
13.653 cm
Transportgewicht
7.58 kg
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
Rolle (106,7 cm x 30,5 m)
Medientyp
Fotopapier
Produktmaterial
Polyethylen (PE), Holzfaser
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
235 g/m²
Merkmale
Sofort trocknend
Medienstärke
9,1 Mil
Rollenkerndurchmesser
50.8 mm
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Medienhelligkeit
90
Ausführung der Oberfläche
Glänzend
Medienweiße
90
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet 5000ps uv, 5000uv, 5500 uv, 5500mfp, 5500ps, 5500ps uv, Z2100 (44"), Z3100 (44"), Z3100ps GP (44"), Z3200 (44"), Z3200ps (44"), Z5200 PostScript, Z6100, Z6100ps, Z6200
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 212
pro Stück
€ 5,95*
ab € 100,58*
€ 133,00*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 106,29*
€ 140,84*
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 107,67*
€ 141,59*
pro Rolle
Frei Haus
ab € 111,12*
€ 146,32*
Preise: Lager 212
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,00*
€ 158,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,64*
€ 155,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,37*
€ 148,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,73*
€ 131,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,58*
€ 119,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 212
Versand: Lager 212
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 160,00*
€ 1,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.