Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasp WPL305 Etikettendrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1681229
Hersteller:
     Wasp
Herst.-Nr.:
     633808500610
EAN/GTIN:
     0633808500610
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Der WPL305 druckt mit einer Geschwindigkeit von bis zu 12.7 cm pro Sekunde und mit einer Auflösung von 203 dpi. Der Drucker wartet standardmäßig mit 2 MB DRAM, 1 MB Flash-Speicher und jeweils einem Parallel-, USB- und RS232-Anschluss auf. Dank der einfachen Installation und dem kinderleichten Einlegen von Druckmedien sind Sie schon nach wenigen Minuten druckbereit. Das optional erhältliche Zubehör, wie zum Beispiel das Abziehmodul, die Schneidevorrichtung für Etiketten, zusätzliche Speicherkarten und Ethernet-Konnektivität, machen den WPL305 zu einem der vielseitigsten Barcodedrucker seiner Art.
Wasp WPL305 - Etikettendrucker - Thermotransfer - Rolle (11,8 cm) - 203 dpi - bis zu 127 mm/Sek. - Kapazität: 1 Rolle - parallel, USB, seriell
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermotransfer - monochrom
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 127 mm/Sek - 203 dpi
Schnittstelle
Parallel, USB, seriell
Barcodes
Code 93, Code 39, MaxiCode, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix
RAM
RAM Installiert (Max.)
2 MB
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (1,9 cm), Rolle (11,8 cm)
Gesamte Medienkapazität
1 Rolle
Medientyp
Etiketten
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
127 mm
Max. Druckbreite
108 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
118 mm x 300 m
Max. Drucklänge
990 mm
Rollenkerndurchmesser
25.4 mm
Max. Mediengröße
Rolle (11,8 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (11,8 cm)
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, TUV, FCC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
25 - 85%
Flash-Speicher
Flash-Speicher
1 MB (installiert) / 4 MB (Max)
Abmessungen und Gewicht
Breite
21.3 cm
Tiefe
31.4 cm
Höhe
18.8 cm
Gewicht
3 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x parallel ¦ 1 x seriell ¦ 1 x USB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 461,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,69*
€ 656,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,26*
€ 614,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,15*
€ 597,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,64*
€ 568,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,44*
€ 549,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.