Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Kyocera FS 1300D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  C1002-1672672
Hersteller:  Kyocera
Herst.-Nr.:  1102HS3EU0
EAN/GTIN:  0632983010273
Artikeldatenblatt
Kyocera FS-1300D - Drucker - S/W - Duplex - Laser - Legal, A4 - 1200 dpi x 1200 dpi - bis zu 28 Seiten/Min. - Kapazität: 300 Blätter - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Arbeitsgruppendrucker - Laser - einfarbig
Breite
37.5 cm
Tiefe
39.3 cm
Höhe
25 cm
Gewicht
10 kg
Erweiterung
Konnektivität/Verbindungen
1 x Hi-Speed USB - USB Typ B, 4-polig
Konnektivität/Erweiterungssteckplätze gesamt (frei)
1 ( 1 ) x Speicher - DIMM 100-PIN ¦ 1 KUIO-LV
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Service & Support
2 Jahre Garantie
Drucker
Anschlusstechnik
Verkabelt
Max. Auflösung (S/W)
1200 dpi x 1200 dpi
Duplex-Druckausgabe
Duplex
PostScript Unterstützung
Standard
Druckersprache
PCL 5E, PCL 6, EPSON LQ, Diablo 630, KPDL3, PRESCRIBE IIe, IBM ProPrinter X24e
Enthaltene Schriftarten
47 x Strichcode ¦ 80 x Outline ¦ 1 x Bitmap
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 28 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm)
Schnittstelle
USB
Barcodes
PDF417
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
6 Sek.
Medienhandhabung
250-Blatt-Zufuhrfach, 50-Blatt-Universalzuführung
Prozessor
Prozessor
PowerPC 405F5 360 MHz
RAM
Installierter RAM (Max.)
32 MB / 544 MB (Max)
Technologie / Formfaktor
DDR SDRAM - DIMM 100-PIN
Medienhandhabung
Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm)
Gesamte Medienkapazität
300 Blätter
Mediazuführungen
1 x automatischer Dokumenteneinzug - 250 Blätter - 216 x 297 mm Gewicht: 60 g/m2 - 120 g/m2 ¦ 1 x automatischer Dokumenteneinzug - 50 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m2 - 220 g/m2
Medientyp
Normalpapier
Mediengewicht
60 g/m2 - 220 g/m2
Max. Medienkapazität
800 Blätter
Max. Mediengröße (angepasst)
216 mm x 356 mm
Ausgabefachkapazität
250 Blatt
Minimale Mediengröße (Angepasst)
105 mm x 148 mm
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
TUV GS, ISO 9001, ISO 14001
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkassette ( Schwarz ) - bis zu 3600 Seiten
Works with Windows Vista
Das Logo "Works with Windows Vista" zeigt an, dass das Produkt vom Hersteller umfassend getestet wurde, um grundlegende Kompatibilität mit Windows Vista zu gewährleisten.
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
439 Watt
Stromverbrauch Standby/Ruhezustand
8.3 Watt
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Umgebungsbedingungen
Schallemission (Standby)
30 dBA
Schallemission (Betrieb)
53 dBA
Kapazität
Monatliche Kapazität
20000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen
2000 Seiten
... > DCI > Ausgabegeräte > Drucker
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
min. 1 Tag
ab € 171,97*
  
Preis gilt ab 5 Stück.
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,44*
€ 208,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,07*
€ 205,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,97*
€ 204,64
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kyocera
870LM00074
ab € 111,06*
Zubehör
Kyocera CF-4GB
Kyocera
870LM00092
ab € 68,17*
Zubehör
Kyocera
302HS93011
ab € 100,81*
Zubehör
Kyocera
302HS93010
ab € 104,51*
Zubehör
Kyocera
302H593010
ab € 73,18*
Zubehör
Kyocera
302HS93040
ab € 86,04*
Zubehör
Kyocera
1503HS0UN0
ab € 26,33*
Zubehör
Kyocera
1503K00000
ab € 186,39*
Zubehör
Kyocera Multicode
Kyocera
870LS97010
€ 487,85*
Zubehör
Kyocera Papierkassette PF-100
Kyocera
1203LF5KL0
ab € 134,62*
Zubehör
Kyocera PCL Barcode Flash
Kyocera
870LS97012
ab € 217,00*
Zubehör
Kyocera
870LM00075
ab € 121,38*
Zubehör
Kyocera
870LM00043
ab € 168,26*
Zubehör
Kyocera SB 70 870LN00029
Kyocera
870LN00029
ab € 276,24*
Zubehör
Kyocera Toner Kit TK-130
Kyocera
1T02HS0EU0
ab € 66,22*
Zubehör
Kyocera Unterschrank CB-100
Kyocera
870LD00019
ab € 120,40*
Zubehör
Kyocera
IC-190-WLAN
ab € 188,57*
Zubehör
KYOLife 3 Jahre FS-1016MFP, FS-1128MFP, FS-1100, FS-1116MFP, FS-1300D
Kyocera
870KLBCE36A
ab € 66,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG