Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock VGA-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1671044
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65052
EAN/GTIN:
     4043619650521
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Dieser DVI Adapter von Delock mit einer Kabellänge von ca. 20cm und goldbeschichteten Anschlüssen, ermöglicht den Anschluss von einem weiteren DVI und VGA Gerät.
Delock - VGA-Adapter - DVI-I (M) zu HD-15 (VGA), DVI-I (W) - 20 cm
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
VGA-Adapter
Länge
20 cm
Beschichteter Stecker
Gold
Konnektivität
Anschlüsse
DVI kombiniert, 24+5-polig - männlich
Stecker (zweites Ende)
DVI kombiniert, 24+5-polig - weiblich ¦ 15-polige HD D-Sub (HD-15) - weiblich
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
61330
ab € 10,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.