Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

MicroBoards HCL Autoloader HCL-8000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1669563
Hersteller:
     Microboards
Herst.-Nr.:
     HCL-8000
EAN/GTIN:
     0678621020174
Suchbegriffe:
DVD Copier
DVD-Kopierstation
MicroBoards HCL Autoloader HCL-8000 - Disk-Kopiergerät - Einschübe: 1000 - DVD±RW (±R DL) x 8 - max. Anzahl von Laufwerken: 8 - extern
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
DVD-Duplikator
Art
Extern
Integrierte Peripheriegeräte
Status-LCD
Austauschbare Medien - Kapazität
1000
Max. Anzahl unterstützter Laufwerke
8
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr
Service & Support
1 Jahr Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC
Stromversorgung
Typ
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Optische Speicherung
Typ
8 x DVD±RW (±R DL)
Schreibgeschwindigkeit
48x (CD) / 18x (DVD±R) / 10x (DVD±R DL)
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien
32x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW)
Puffergröße
128 MB
Funktionen
Multi-Master Recognition Technology
Unterstützte Medientypen
CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL
Buffer-Underrun-Schutz
BURN-Proof
Unterstützte Medienformate
Mixed-mode CD, CD-ROM, DVD-Video, DVD-Audio
Festplatte
Typ
Standard
Kapazität
160 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4.665,97*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG