Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Photo Paper Plus Glossy II PP-201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1665942
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2311B020
EAN/GTIN:
     4960999537283
Suchbegriffe:
Fotodrucker A3
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Hochwertiges Fotoglanzpapier für Fotoprints in lebendigen Farben mit besonders langer Haltbarkeit. Ideal für Drucke von Digitalfotos oder für die Reproduktion von Fotos.
Canon Photo Paper Plus Glossy II PP-201 - Glänzend - A3 (297 x 420 mm) 20 Blatt Fotopapier - für PIXMA iX4000, iX5000, iX7000, PRO-1, PRO-10, PRO-100, Pro9000, Pro9500
Weitere Informationen:
Media
Mediengrößen
A3 (297 x 420 mm)
Medientyp
Fotopapier
Enthaltene Menge
20 Blatt
Ausführung der Oberfläche
Glänzend
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon PIXMA iX4000, iX5000, iX7000, PRO-1, PRO-10, PRO-100, Pro9000, Pro9500
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 20 Blätter (ab € 1,0405* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
2311B021
ab € 27,62*
Ähnlich
Canon
2311B019
ab € 11,82*
Ähnlich
Canon
2311B003
ab € 10,36*
Ähnlich
Canon
2311B018
ab € 4,83*
Ähnlich
Canon
2768B013
ab € 9,65*
Ähnlich
Canon
2768B017
ab € 30,89*
Ähnlich
Canon
2768B018
ab € 20,54*
Ähnlich
Canon
2768B016
ab € 16,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.