|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1002-1664199 Herst.-Nr.: DR-2100 EAN/GTIN: 4977766654166 |
| |
|
|  |  |
 | Brother DR2100 - Trommel-Kit - 12000 Seiten - für DCP 7030, 7040, 7045N; HL-2140, 2150N, 2170W; MFC 7320, 7440N, 7840N, 7840W Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Kapazität | Bis zu 12000 Seiten |  | Drucktechnologie | Laser |  | Verbrauchsmaterialtyp | Trommel-Kit | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Brother DCP 7030, 7040, 7045N ¦ Brother HL-2140, 2150N, 2170W ¦ Brother MFC 7320, 7440N, 7840N, 7840W |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Entwicklereinheit Brother, Fotoeinheit, Fotoeinheit Brother, Fotoleiter, Fotoleiter Brother, Lasertoner, Lasertoner Brother, Lasertoner für Brother, Original-Toner, Photoleiter, Photoleiter Brother, Toner, Toner Brother, Toner Cartridge, Toner Cartridge Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche, Tonerkartusche Brother, Tonerkartusche für Brother, Trommeleinheit, Trommeleinheit Brother, brother bildtrommel |
|  |  |
| |