Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konica Minolta (220/240 V)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1663776
Hersteller:
     Konica Minolta
Herst.-Nr.:
     A0DK152
EAN/GTIN:
     1220319906278
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Konica Minolta - (220/240 V) - mit hoher Kapazität - Schwarz - original - Tonerpatrone - für magicolor 4650DN, 4650EN, 4690MF
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Mit hoher Kapazität
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone (220/240 V)
Ergiebigkeit
Bis zu 8000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Konica Minolta magicolor 4650DN, 4650EN, 4690MF
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,68*
€ 131,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,09*
€ 127,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,11*
€ 116,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,11*
€ 111,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,40*
€ 101,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Konica Minolta
A06X0Y0
ab € 37,00*
Zubehör
Konica Minolta
A0DKJ52
ab € 405,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.