Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konica Minolta (220 V)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1663124
Hersteller:
     Konica Minolta
Herst.-Nr.:
     A0DE0JH
EAN/GTIN:
     0039281047930
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Konica Minolta - (220 V) - Cyan - original - Druckerbildeinheit - für magicolor 8650DN
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1
Verbrauchsmaterialtyp
Druckerbildeinheit (220 V)
Ergiebigkeit
Bis zu 90000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Konica Minolta magicolor 8650DN
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 487,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,93*
€ 665,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,49*
€ 641,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,85*
€ 609,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 503,01*
€ 598,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 487,44*
€ 580,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Konica Minolta
A0D7153
ab € 216,52*
Zubehör
Konica Minolta
A0D7253
ab € 284,49*
Zubehör
Konica Minolta
A0D7353
ab € 283,81*
Zubehör
Konica Minolta
A0D7453
ab € 284,87*
Zubehör
Konica Minolta
A0DE03H
ab € 625,04*
Zubehör
Konica Minolta
A0DE07H
ab € 456,34*
Zubehör
Konica Minolta
A0DE0DH
ab € 456,40*
Zubehör
Konica Minolta
A0DT0YA
ab € 79,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.