Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konica Minolta (220 V)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1663123
Hersteller:
     Konica Minolta
Herst.-Nr.:
     A0DE0DH
EAN/GTIN:
     0039281047909
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Original Konica Minolta Verbrauchsmaterial gewährleistet eine optimale Ausgabequalität und Zuverlässigkeit der Konica Minolta Drucker.
Konica Minolta - (220 V) - Magenta - original - Druckerbildeinheit - für magicolor 8650DN
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1
Verbrauchsmaterialtyp
Druckerbildeinheit (220 V)
Ergiebigkeit
Bis zu 90000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Konica Minolta magicolor 8650DN
Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Konica Minolta, Bildtrommel Minolta, Entwicklereinheit Konica Minolta, Entwicklereinheit Minolta, Fotoeinheit Konica Minolta, Fotoeinheit Minolta, Fotoleiter Konica Minolta, Fotoleiter Minolta, Photoleiter Konica Minolta, Photoleiter Minolta, Trommeleinheit Konica Minolta, Trommeleinheit Minolta, Bildtrommel QMS, Entwicklereinheit QMS, Fotoeinheit QMS, Fotoleiter QMS, Photoleiter QMS, Trommeleinheit QMS, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Konica Minolta Toner, Konica Toner, Lasertoner Konica Minolta, Lasertoner Minolta, Lasertoner QMS, Minolta Toner, Toner Cartridge Konica Minolta, Toner Cartridge Minolta, Toner Cartridge QMS, Toner Konica Minolta, Toner Minolta, Toner QMS, Tonerkartusche Konica Minolta, Tonerkartusche Minolta, Tonerkartusche QMS, Tonerkassette Konica Minolta, Tonerkassette Minolta, Tonerkassette QMS, konica minolta bildtrommel, konica minolta toner
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 457,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,79*
€ 629,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,26*
€ 608,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,71*
€ 572,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,45*
€ 562,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,92*
€ 544,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Konica Minolta
A0D7153
ab € 217,43*
Zubehör
Konica Minolta
A0D7253
ab € 283,68*
Zubehör
Konica Minolta
A0D7353
ab € 283,58*
Zubehör
Konica Minolta
A0DE0JH
ab € 484,57*
Zubehör
Konica Minolta
A0DT0YA
ab € 79,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.