Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konica Minolta (220 V)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1663116
Hersteller:
     Konica Minolta
Herst.-Nr.:
     A0FN022
EAN/GTIN:
     1220319916031
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Konica Minolta - (220 V) - Schwarz - original - Tonerpatrone - für pagepro 4650EN
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone (220 V)
Ergiebigkeit
Bis zu 18000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Konica Minolta pagepro 4650EN
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,67*
€ 335,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,54*
€ 320,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,30*
€ 295,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,38*
€ 292,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,53*
€ 277,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Konica Minolta
4153101
ab € 165,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.