Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

EIZO FlexScan S1932SH-BK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1662855
Hersteller:
     Eizo
Herst.-Nr.:
     S1932SH-BK
EAN/GTIN:
     4995047028017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computer Monitore
Computermonitor
LCD Monitor
TFT
EIZO FlexScan S1932SH-BK - LCD-Monitor - 48.3 cm ( 19" ) - 1280 x 1024 - PVA - 250 cd/m2 - 2500:1 (dynamisch) - 8 ms - DVI-D, VGA - Lautsprecher - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
7.2 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
48.3 cm ( 19" )
Besonderheiten
Abschalt-Timer, sRGB-Farbmanagement, HDCP, BrightRegulator, Overdrive-Technologie, ContrastEnhancer, kompatibel mit EIZO Eco Products 2006, EzUp Stand, 10-Bit-Gamma
Farbtemperatur
9300K, 5000K, 6500K, 5500K, 7500K, 7000K, 10000K, 8000K, 6000K, 9000K, 4000K, 8500K, 4500K, 9500K
Integrierte Peripheriegeräte
Stereo-Lautsprecher
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Videobandbreite
135 MHz
OSD-Sprachen
Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch , Italienisch , Schwedisch , Spanisch, Japanisch
Helligkeit
250 cd/m2
Reaktionszeit
8 ms
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
40.5 cm x 20.5 cm x 40.6 cm
Kontrast
2500:1 (dynamisch)
Native Auflösung
1280 x 1024
Pixelpitch
0.294 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Steuerelemente und Einstellungen
Helligkeit, Kontrast, Schärfe, Sättigung, Gammakorrektur, Eingang wählen, Farbtemperatur, Phase, Uhr, Schattierung
Bildschirmtyp
PVA
Vertikale Bildwiederholrate
75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
80 kHz
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Service & Support
5 Jahre Garantie
Verschiedenes
Certified for Windows Vista
Das "Certified for Windows Vista"-Logo ist eine Kompatibilitätskennzeichnung für Anwendungen und Geräte, die für Benutzerfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und verbesserte Sicherheit einem strengen Testprogramm unterzogen wurden.
Kennzeichnung
Plug and Play, TCO '03, FCC Klasse B bescheinigt, CSA, UL, TUV, TUV GS, C-Tick, VCCI Class B ITE, DDC-2B, DVI DMPM, ISO 13406-2, TUV S, VESA DPMS, CB, ICES-003 Class B, TUV Ergo, RoHS, WEEE
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Leistungsaufnahme im Betrieb
45 Watt
Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand
0.7 Watt
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo - integriert
Ausgangsleistung/Kanal
0.5 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
1 x VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ 1 x DVI-D - Digital DVI, 24-polig ¦ 1 x USB-Upstream - USB Typ B, 4-polig ¦ 1 x Kopfhörer - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio Line-In - Mini-Phone Stereo 3.5 mm
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR-qualifiziert
Ja
Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Neigbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 432,39*
  
Preis gilt ab 5 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 432,39* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 442,43*
€ 526,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 436,46*
€ 519,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 432,39*
€ 514,54
pro Paket
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG