Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY Compact-Keyboard G84-4100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1658800
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G84-4100LCAGB-2
EAN/GTIN:
     4025112062506
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Industrie-Tastatur
Industrielle Tastatur
Industrietastatur
Wer nur wenig Platz zur Verfügung hat und auf geringes Gewicht achten muss, ist mit dieser ultraflachen Kompakt-Tastatur gut beraten. Wie zum Beispiel bei Anwendungen im Bankwesen, in medizinischen Einrichtungen oder für portable Systeme. Diese hochwertige, ultraflache Kompakt-Tastatur wurde entwickelt für alle Anwendungen, bei denen geringer Platzbedarf und niedriges Gewicht eine entscheidende Rolle spielen. Diese Tastatur ist hervorragend geeignet für Slim Line PCs und Notebooks und lässt sich um den Numeric Block ideal ergänzen.
CHERRY Compact-Keyboard G84-4100 - Tastatur - PS/2, USB - GB - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Tastatur
Schnittstelle
PS/2, USB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre ¦ Verlängerte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x Tastaturadapter
MTBF
170,000 Stunden
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
VCCI, C-Tick, BSMI, VDE, FCC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Eingabegerät
Breite
28.2 cm
Tiefe
13.2 cm
Höhe
2.6 cm
Gewicht
400 g
Besonderheiten
CHERRY ML-Technologie
Lokalisierung und Layout
GB
Tastenanzahl
83
Region
Großbritannien
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x Tastatur - generisch - 6-poliger mini-DIN (PS/2-Stil) ¦ 1 x USB - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,92*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,81*
€ 92,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,25*
€ 90,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,70*
€ 85,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,92*
€ 82,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.