Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PFI 702 PGY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1658416
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2222B001
EAN/GTIN:
     3022031992809
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Papiere, Toner, Tinten und Verbrauchsmaterialien von Canon sind umfassend geprüft und genehmigt, um eine gleichbleibend hohe Qualität zu sichern. Eine Marke und Produkte, auf die Sie vertrauen können und die Ihr Geschäft unterstützen.
Canon PFI-702 PGY - 700 ml - Photo Grau - original - Tintenbehälter - für imagePROGRAF iPF8100, iPF9100
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Photo Grau (pigmentiert)
Kapazität
700 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenbehälter
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon imagePROGRAF iPF8100, iPF9100
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,72*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,87*
€ 306,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,62*
€ 297,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,84*
€ 268,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,72*
€ 265,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
2251B001
ab € 320,34*
Ähnlich
Canon
1487B001
ab € 140,22*
Ähnlich
Canon
1493B001
ab € 139,31*
Ähnlich
Canon
1494B001
ab € 139,54*
Ähnlich
Canon
1488B001
ab € 139,54*
Ähnlich
Canon
0908B001
ab € 251,51*
Ähnlich
Canon
0901B001
ab € 250,90*
Ähnlich
Canon
0907B001
ab € 252,58*
Ähnlich
Canon
0904B001
ab € 249,75*
Ähnlich
Canon
0905B001
ab € 254,81*
Ähnlich
Canon
2221B005
ab € 209,34*
Ähnlich
Canon
2219B005
ab € 223,71*
Ähnlich
Ampertec
1487B001
ab € 80,71*
Ähnlich
Ampertec
1488B001
ab € 80,05*
Ähnlich
Ampertec
1489B001
ab € 80,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.