Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell MS5145 Eclipse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage MK5145-31A38-EU Scanner
Origin Storage MK5145-31A38-EU Scanner
Origin Storage MK5145-31A38-EU Scanner
Origin Storage MK5145-31A38-EU Scanner
Origin Storage MK5145-31A38-EU Scanner
Origin Storage MK5145-31A38-EU Scanner
Artikel-Nr.:
     C1002-1657714
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     MK5145-31A38-EU
EAN/GTIN:
     5052179093203
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Honeywell MS5145 Eclipse - Barcode-Scanner - Handgerät - 72 Linie/Sek. - decodiert - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Europa
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, UL, IEC 825-1/EN 60825-1 class 1, EN55022 Class B, ICES-003 Class B
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Drop Specification
1.5 m
Abmessungen und Gewicht
Breite
6.3 cm
Tiefe
16.9 cm
Höhe
3.5 cm
Gewicht
97 g
Barcode
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Schnittstellen Typ
USB
Scanmodus
Single Pass
Scan-Elementtyp
Sichtbare Laser Diode
Scangeschwindigkeit
72 Linie/Sek.
Funktionen
Mit Auslöser
Scanfeldbreite
49 mm - 195 mm
Min. Strichcodesymbolbreite
4 mil
Wellenlänge der Lichtquelle
650 nm
Max. Gebrauchsdistanz
191 mm
TTL Decoding
Decodiert
Benachrichtigung bei Erfolg
Signalton, LED-Anzeige
Pitch (Grad)
68
Skew (Grad)
52
Print Contrast Signal (PCS)
35%
Entschlüsselungsfunktion
Code 93, Matrix 2 aus 5, Code 39, UCC/EAN-128, GS1 DataBar, Telepen, Full ASCII Code 39, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, MSI-Plessey
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - Type A
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,38*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
46-00526
ab € 25,28*
Zubehör
Honeywell
46-46433
ab € 12,87*
Zubehör
Honeywell
46-46633
ab € 15,97*
Zubehör
Honeywell
46-46758
ab € 20,09*
Zubehör
Honeywell
59-59000-3
ab € 20,58*
Zubehör
Honeywell
55-55235-N-3
ab € 18,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.