Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 337-18.02.2006 Herst.-Nr.: 18.02.2006 EAN/GTIN: 7611990176564 |
| |
|
| | |
| Secomp Laser - Mauspad - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 22 cm | | Tiefe | 18 cm | | Farbe | Schwarz | | Produkttyp | Mauspad | | Dicke | 0.4 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maus Handgelenkstütze, Maus Pad, Mausmatte, Mauspad, Mausunterlage, Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, mauspad 22x18cm schwarz, handballenauflage maus, handgelenkauflage maus schwarz |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 337 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,48* | € 4,01* | | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 4,62* | € 7,46* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 5,83* | € 8,80* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 11,47* | € 16,61* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 13,93* | € 19,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 337 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 337 | | Versand: Lager 337 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|