Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FANTEC MR-35SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1650467
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     1862
EAN/GTIN:
     4250273418620
Suchbegriffe:
Festplattenwechselrahmen
HDD-Wechselrahmen
Wechselrahmen (IT)
hdd wechselrahmen
Dieses mobile Speicherrack ist für die Verwendung von 3,5"-SAS-Festplatten ausgelegt. Die Speicherkapazität des Festplattenlaufwerks ist unbegrenzt. Es verfügt über eine einfache Installation durch schraubenloses Design und 2 LEDs - für Power on und HDD Aktivität in blau.
FANTEC MR-35SAS - Mobiles Speicher-Rack mit Lüfter - 3.5" (8.9 cm) - SAS - SAS 3Gb/s - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Mobiles Speicher-Rack - intern
Besonderheiten
Lüfter
Produktmaterial
Kunststoff, Metall
Unterstützte Schnittstelle
SAS
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Host-Bus
SAS 3Gb/s
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Zubehör im Lieferumfang
Schlüssel
Kennzeichnung
Plug and Play, FCC
Massenspeicher-Controller
Prozessor
Keine CPU
Datenübertragungsrate
3 Gbit/s
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
1
Unterstützte Geräte
Festplatte
Schnittstelle
SAS
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.6 mm
Tiefe
19 cm
Höhe
4 cm
Gewicht
0.78 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 Massenspeicher - Serial Attached SCSI
Schnittstellen
1 x SAS
Einschübe
1 x intern - 3.5" (8.9 cm)
Kompatibles Schaltfeld
1 x extern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,83*
€ 86,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,12*
€ 85,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,27*
€ 77,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,87*
€ 73,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,64*
€ 72,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.