Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FANTEC MR-35SATA-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1650465
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     1860
EAN/GTIN:
     4250273418606
Suchbegriffe:
Festplatten Entkoppler
HDD-Silencer
Festplattenwechselrahmen
HDD-Wechselrahmen
FANTEC MR-35SATA-A - Mobiles Speicher-Rack - 3.5" (8.9 cm) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Mobiles Speicher-Rack
Besonderheiten
Datenanzeige, Netzanzeige, Tastensperre, hotswapfähiger Wechselrahmen
Produktmaterial
Kunststoff, Metall
Unterstützte Schnittstelle
SATA-600
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Zubehör im Lieferumfang
Schlüssel
Kennzeichnung
Plug and Play, FCC
Massenspeicher-Controller
Prozessor
Keine CPU
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.6 cm
Tiefe
19 cm
Höhe
4 cm
Gewicht
0.54 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 Massenspeicher - Serial ATA-600 - 7-poliges Serial ATA
Schnittstellen
1 x SATA 6Gb/s - SATA
Einschübe
1 x intern - 3.5" (8.9 cm)
Kompatibles Schaltfeld
1 x extern 5.25" (13.3 cm)
Weitere Suchbegriffe: Wechselrahmen (IT), hdd wechselrahmen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.