Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Controller SATA, 4 port with Raid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1643135
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     70154
EAN/GTIN:
     4043619701544
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
Das SATA Slotblech von Delock, zum Einbau in ein Standard PCI Slot, ermöglicht Ihnen zwei interne SATA Ports nach außen zu führen, um externe eSATA Geräte anzuschließen.
Delock Controller SATA, 4 port with Raid - Speichercontroller (RAID) - 4 Sender/Kanal - SATA 1.5Gb/s - RAID RAID 0, 1, 0+1 - PCI
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte
Host-Bus
PCI
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
2 x Serial ATA-Kabel
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Driver
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 98/ME/NT/2000/XP, Microsoft Windows Vista
Massenspeicher-Controller
Datenübertragungsrate
1.5 Gbit/s
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
4
Anzahl Kanäle
4
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 0+1
Unterstützte Geräte
Festplatte, Festplatten Array (RAID)
Schnittstelle
SATA 1.5Gb/s
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x PCI
Schnittstellen
4 x SATA 1.5Gb/s - SATA (innerhalb)
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.